Motion
73203069
Connecteur industriel à verrouillage par rotation 250 V c.a. 20A NEMA L6-20 ; 2 pôles, 3 fils, monophasé, IP67, sans mise à la terre, jaune
N° D’ARTICLE MI11759751
N° MFR73203069
Prix140.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Connecteur industriel à verrouillage par rotation 250 V c.a. 20A NEMA L6-20 ; 2 pôles, 3 fils, monophasé, IP67, sans mise à la terre, jaune
N° D’ARTICLE MI11759751
N° MFR73203069

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix140.60 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Intensité
    20 A
  • Couleur
    Jaune
  • Type de connecteur
    Connecteur
  • Grade
    Industriel
  • Style de mise à la terre
    Sans mise à la terre
  • Cote de protection contre l’entrée
    IP67
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Configuration NEMA
    L6-20
  • Nombre de phases
    1
  • Nombre de poteaux
    2
  • Nombre de fils
    3
  • Caractéristiques de résistance
    Étanche à l’eau
  • Normes respectées
    Certifié CSA, fichier CSA LR6837, fichier UL E10176, homologué UL
  • Tension
    250 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
73203069 73203069 L6-20R CONN WATERTITE