Motion
73203978
277/480 V c.a., 20 A, L22-20 NEMA, Droit, mise à la terre autonome, fiche de qualité industrielle 4 pôles, 5 fils, phase 3 , caoutchouc, jaune
N° D’ARTICLE MI11759842
N° MFR73203978
Prix108.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
277/480 V c.a., 20 A, L22-20 NEMA, Droit, mise à la terre autonome, fiche de qualité industrielle 4 pôles, 5 fils, phase 3 , caoutchouc, jaune
N° D’ARTICLE MI11759842
N° MFR73203978

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix108.35 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Intensité
    20
  • Couleur
    Jaune
  • Angle du connecteur
    Aucun angle
  • Type de connecteur
    Fiche
  • Grade
    Industriel
  • Style de mise à la terre
    Mise à la terre autonome
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Configuration NEMA
    L22-20
  • Nombre de phases
    3
  • Nombre de poteaux
    4
  • Nombre de fils
    5
  • Normes respectées
    Certifié CSA, fichier CSA LR6837, fichier UL E10176, homologué UL
  • Tension
    277/480 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
73203978 73203978 L22-20 BOUCHON NEMA EN CAOUTCHOUC
  • Résistant aux produits chimiques
  • Température élevée
  • Résistant à l’huile
  • Résistant aux intempéries