Spécifications
Dimensions
- Longueur fermée2.5200 po
- Taille de montageShort JT2
- Longueur ouverte2.20 po
- Diamètre du manchon45.00 mm
Détails
- Numéro de cléK2
- Style cléDétrompé
- Capacité maximale du mandrin de perçage3/8 po
- Capacité minimale du mandrin de perçage1/32 po
- Type de montageMontage conique
- Type de roulementRoulement à billes
Aperçu
- Les roulements à billes sont conçus pour réduire la friction dans le mécanisme de serrage et fournir une meilleure prise sur la perceuse. Ils sont utilisés pour l’usinage intensif et nécessitent une clé pour le serrage ou le desserrage.
- Les mandrins à clé sont conçus pour desserrer ou serrer la retenue d’un outil à l’aide d’une clé. Les mandrins à clé offrent l’avantage d’appliquer un couple supplémentaire sur le foret lorsque le glissement est un problème lors d’applications lourdes.
- Les mandrins de forage à montage conique sont dotés d’un taraud Jacobs (JT) interne qui est pressé sur un arbre (tige) ou une broche JT correspondant.