Spécifications
Dimensions
- Longueur3 po
- Type de mesure de longueurLongueur totale
- Taille de la vis#8
Détails
- CouleurArgent
- Grade305
- Type de têtePlat
- MatérielAcier inoxydable
- Type de pointType 17
Aperçu
- Les types d’entraînement carré ont des renfoncements carrés et sont entraînés avec des entraînements carrés
- Ils sont couramment utilisés dans le travail du bois dans les applications à dégagement limité ou lorsqu’un couple supplémentaire est nécessaire.|L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.