Motion
74248337
5/16 po, tête de rondelle hexagonale, empreinte hexagonale, longueur sous la tête de 1-1/2 po, no 3 , pointe, vis autoperceuse de qualité acier 1016-1024 , fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11760462
N° MFR74248337
Prix0.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/16 po, tête de rondelle hexagonale, empreinte hexagonale, longueur sous la tête de 1-1/2 po, no 3 , pointe, vis autoperceuse de qualité acier 1016-1024 , fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11760462
N° MFR74248337

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la pointe de forage
    #3
  • Longueur
    1-1/2 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille de la vis
    5/16

Détails

  • Type de lecteur
    Hexagonales
  • Fixation standard
    AISI 1016; ASME B18.6.3; SAE J78
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Rondelle hexagonale
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1016-1024

Aperçu

Description du fabricant
74248337 74248337 5/16-12X1-1/2 3DR ZNC
  • Les types à tête hexagonale ont des surfaces de roulement plates, des coins tranchants et six côtés uniformes
  • Ils sont utilisés avec des rondelles plates et sont serrés avec des clés dans des applications à dégagement limité
  • Les types de têtes de rondelle hexagonales ont une rondelle métallique à la base de la tête à six côtés qui répartit la contrainte et protège la finition de la surface de la pièce
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.