Motion
74254236
3/8-16 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale de 2-3/4 po de longueur sous la tête; Entièrement filetée, acier de qualité 2 , fini galvanisé, hexagonale de 9/16 po
N° D’ARTICLE MI11760508
N° MFR74254236
Prix0.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-16 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale de 2-3/4 po de longueur sous la tête; Entièrement filetée, acier de qualité 2 , fini galvanisé, hexagonale de 9/16 po
N° D’ARTICLE MI11760508
N° MFR74254236

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    9/16 po
  • Longueur
    2-3/4 po
  • Taille du filetage
    3/8-16 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Fixation standard
    ASME B18.2.1; ASTM A307; SAE J429
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
74254236 74254236 3/8-16X2-3/4 GR2 ZP FU
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.