Motion
74734112
M22x1.00 Metric Fine D7 4-Flute Bright Finish High Speed Steel Straight Flute Standard Hand Tap, Bottoming Chamfer, Right Hand Thread, 4-11/16" OAL, 2-7/32" Thread Length, 6H
N° D’ARTICLE MI11760853
N° MFR74734112
Prix46.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M22x1.00 Metric Fine D7 4-Flute Bright Finish High Speed Steel Straight Flute Standard Hand Tap, Bottoming Chamfer, Right Hand Thread, 4-11/16" OAL, 2-7/32" Thread Length, 6H
N° D’ARTICLE MI11760853
N° MFR74734112

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix46.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4-11/16 po
  • Surdimensionné
    Non
  • Longueur du filetage
    2-7/32 po
  • Taille du filetage
    M22x1.00 mm

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Classe d’ajustement
    6H
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type de taraud
    Taraud manuel standard
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    D7
  • Norme de filetage
    Fine métrique
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
74734112 74734112 M22X1 HSS BOT MÉTALLIQUE À MAIN
  • Les chanfreins de fond sont utilisés pour enfiler les trous borgnes. Ils ont de 1 à 2 filetages.Lustre offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique.L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.