Motion
74734146
Taraud droit standard cannelé en acier haute vitesse M3x0.60 métrique spécial D2 3-Flute , finition brillante, chanfrein inférieur, filetage à droite, OAL 1-15/16 po, longueur de filetage 5/8 po
N° D’ARTICLE MI11760856
N° MFR74734146
Prix6.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud droit standard cannelé en acier haute vitesse M3x0.60 métrique spécial D2 3-Flute , finition brillante, chanfrein inférieur, filetage à droite, OAL 1-15/16 po, longueur de filetage 5/8 po
N° D’ARTICLE MI11760856
N° MFR74734146

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1-15/16 po
  • Longueur du filetage
    5/8 po
  • Taille du filetage
    M3x0.60 mm

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    3
  • Type de taraud
    Taraud manuel standard
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    D2
  • Norme de filetage
    Spécial métrique
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
74734146 74734146 M3X.6 BOT À MAIN HSS MET
  • Les chanfreins de fond sont utilisés pour enfiler les trous borgnes. Ils ont de 1 à 2 filetages.Lustre offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique.L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.