Motion
75105189
Filetage 3/4-10 , longueur 4 po sous la tête, boulon à tête hexagonale en acier; sans revêtement, filetage UNC, ASTM A490
N° D’ARTICLE MI11761129
N° MFR75105189
Prix19.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filetage 3/4-10 , longueur 4 po sous la tête, boulon à tête hexagonale en acier; sans revêtement, filetage UNC, ASTM A490
N° D’ARTICLE MI11761129
N° MFR75105189

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    3/4-10

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    ASTM A490
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    A490
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
HVY HEX 75105189 75105189 3/4-10X4 PLAIN
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.