Motion
75532333
Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale 7/16-14 UNC;acier allié, oxyde noir, entièrement filetée, longueur 1 po sous la tête
N° D’ARTICLE MI11761711
N° MFR75532333
Prix2.40 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale 7/16-14 UNC;acier allié, oxyde noir, entièrement filetée, longueur 1 po sous la tête
N° D’ARTICLE MI11761711
N° MFR75532333

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.40 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    3/16in
  • Longueur  
    1-1/2 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    M14x2.00 mm

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ASME/ANSI B18.3; ASTM A574; IFI 124
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Filetage complet ou partiel
    Entièrement fileté
  • Style de tête
    Capuchon de douille
  • Matériel
    Acier allié
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
75532333 75532333 7/16-14X1 AVEC PIÈCE ÉCUSSON EN NYL
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.|Les types de têtes à tête creuse ont de grandes têtes cylindriques avec des entraînements hexagonaux encastrés. Elles sont idéales pour les applications où un dégagement limité ne permet pas l’utilisation de clés et de douilles.