Motion
75558759
Rondelle de blocage fendue - 0.0880 po DI, 0.2080 po DE, 0.0270 po d’épaisseur, matériau en acier à ressort, finition sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11761742
N° MFR75558759
Prix0.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue - 0.0880 po DI, 0.2080 po DE, 0.0270 po d’épaisseur, matériau en acier à ressort, finition sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11761742
N° MFR75558759

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    0.0940 po
  • Diamètre extérieur maximal
    0.2080 po
  • Épaisseur maximale
    4.00 mm
  • Diamètre intérieur minimum
    0.0880 po
  • Diamètre extérieur minimum
    35.90mm
  • Taille de la vis
    #2
  • Épaisseur
    0.0270 po

Détails

  • Fixation standard
    DIN 127B
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier à ressort
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
75558759 75558759 2 VERROUILLAGE LOURD DOULEUR ÉTAIT
  • L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.