Motion
75558890
Rondelle de blocage fendue - 0.6280 po DI, 1.0870 po DE, 0.1880 po d’épaisseur, matériau en acier à ressort, finition sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11761753
N° MFR75558890
Prix1.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue - 0.6280 po DI, 1.0870 po DE, 0.1880 po d’épaisseur, matériau en acier à ressort, finition sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11761753
N° MFR75558890

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    0.6410 po
  • Diamètre extérieur maximal
    1.0870 po
  • Épaisseur maximale
    4.00 mm
  • Diamètre intérieur minimum
    0.6280 po
  • Taille de la vis
    5/8
  • Épaisseur
    0.1880 po

Détails

  • Fixation standard
    MS35338
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier à ressort
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
VERROUILLAGE LOURD LISSE 75558890 75558890 5/8 PO
  • L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.