Motion
75559856
Rondelle de blocage fendue - 0.1670 po DI, 0.2930 po DE, 0.0400 po d’épaisseur, matériau en acier à ressort, fini dichromate jaune zinc
N° D’ARTICLE MI11761792
N° MFR75559856
Prix0.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue - 0.1670 po DI, 0.2930 po DE, 0.0400 po d’épaisseur, matériau en acier à ressort, fini dichromate jaune zinc
N° D’ARTICLE MI11761792
N° MFR75559856

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    0.1740 po
  • Diamètre extérieur maximal
    0.2930 po
  • Diamètre intérieur minimum
    0.1670 po
  • Taille de la vis
    #8
  • Épaisseur
    0.0400 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Dichromate jaune de zinc
  • Matériel
    Acier à ressort
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
75559856 75559856 8 VERROU DE ZINC JAUNE ÉTAIT
  • L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.