Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur maximal0.2600 po
- Diamètre extérieur maximal0.4870 po
- Diamètre intérieur minimum0.2520 po
- Taille de la vis1/4
- Épaisseur0.0620 po
Détails
- Revêtement de finitionDichromate jaune de zinc
- MatérielAcier à ressort
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
Aperçu
- L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.