Motion
75895003
Feuille de ponçage - Matériau de carbure de silicium, 11.0000 po de long, 9.0000 po de large, 500 grains
N° D’ARTICLE MI11762126
N° MFR75895003
Prix1.13 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille de ponçage - Matériau de carbure de silicium, 11.0000 po de long, 9.0000 po de large, 500 grains
N° D’ARTICLE MI11762126
N° MFR75895003

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.13 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    A
  • Longueur de la feuille
    11.0000 po
  • Largeur de feuille
    9.0000 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Matériau de support
    Papier
  • Sèche ou humide
    Mouillé/sec
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de grain
    500
  • Résistant à la charge
    Non
  • Étanche
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
75895003 75895003 9 X 11 S/C 500 W/D PAP
  • Les matériaux de support en papier sont durables et couramment utilisés dans les applications automobiles et de travail du bois
  • Le carbure de silicium est un abrasif à coupe rapide couramment utilisé sur les métaux non ferreux et dans les applications à basse pression.