Motion
75942128
Bague de retenue externe - Arbre 1-1/4 po, 1.1760 po dia. de rainure, 0.0560 po Largeur de rainure, matériau en acier à ressort
N° D’ARTICLE MI11762143
N° MFR75942128
Prix14.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de retenue externe - Arbre 1-1/4 po, 1.1760 po dia. de rainure, 0.0560 po Largeur de rainure, matériau en acier à ressort
N° D’ARTICLE MI11762143
N° MFR75942128

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la rainure
    1.1760 po
  • Largeur de rainure
    0.0560 po
  • Épaisseur de l’anneau
    0.0500 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Phosphate
  • Matériel
    Acier à ressort
  • Types de produits
    Bouton-pression
  • Type
    Externe

Aperçu

Description du fabricant
75942128 75942128 1-1/4 PO 10/PAQUET EXT RETAI
  • L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.