Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale2-3/16 po
- Épaisseur1 po
- Taille du filetage1-1/4 - 18
Détails
- Matériau de la matriceAcier au carbone
- MatérielAcier au carbone
- Direction du filetageMain droite
- Norme de filetageUNEF
Aperçu
- L’acier au carbone est un métal doux et durable. Il est couramment utilisé dans les applications générales sur les matériaux abrasifs et non ferreux.