Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon7/16,0.4375
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Global Hauteur1.5938 po
- Longueur totale5.8125 po
- Largeur totale3.1563 po
Détails
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Type de verrouillageVis de fixation
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- MatérielBoîtier thermoplastique avec insert de roulement plaqué chromate de zinc
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge statique radiale2,540.00
- Type de roulementBalle