Motion
78062882
Vis d'assemblage à tête hexagonale M6x1.00mm métrique, longueur 45mm sous la tête, entièrement filetée, grade 316 et acier inoxydable austénitique A4 , sans revêtement, hexagonale 10mm
N° D’ARTICLE MI11763436
N° MFR78062882
Prix0.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête hexagonale M6x1.00mm métrique, longueur 45mm sous la tête, entièrement filetée, grade 316 et acier inoxydable austénitique A4 , sans revêtement, hexagonale 10mm
N° D’ARTICLE MI11763436
N° MFR78062882

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    in10.00 mm
  • Longueur
    45.00 po
  • Taille du filetage
    inM6x1.00 mm

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    DIN 933
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316, qualité austénitique A4
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
78062882 78062882 M6X45 A4 316 T-SHIRT COMPLET SS
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.