Motion
78120466
M3x0.50mm Metric Coarse, 8mm Length Under Head Hex Head Cap Screw;Fully Threaded, Grade 18-8 Stainless Steel, Uncoated, 5.5mm Hex
N° D’ARTICLE MI11763932
N° MFR78120466
Price$0.28/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M3x0.50mm Metric Coarse, 8mm Length Under Head Hex Head Cap Screw;Fully Threaded, Grade 18-8 Stainless Steel, Uncoated, 5.5mm Hex
N° D’ARTICLE MI11763932
N° MFR78120466

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$0.28/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    in5.50 mm
  • Longueur
    8.00 po
  • Taille du filetage
    inM3x0.50 mm

Details

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
78120466 78120466 M3 X 8 18-8 SS PLEINE LONGUEUR
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté