Motion
78231016
TNMA438 Grade I55 Carbide Turning Insert - Uncoated, 60° Triangle, 1/2" Inscr Circle, 3/16" Thick, 1/8" Corner Radius
N° D’ARTICLE MI11763939
N° MFR78231016
Prix11.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TNMA438 Grade I55 Carbide Turning Insert - Uncoated, 60° Triangle, 1/2" Inscr Circle, 3/16" Thick, 1/8" Corner Radius
N° D’ARTICLE MI11763939
N° MFR78231016

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1/8 po
  • Diamètre du trou
    0.2030 po
  • Angle inclus
    60 °
  • Cercle inscrit
    1/2 po
  • Taille d’insertion
    438
  • Angle de décharge
    0
  • Épaisseur
    3/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Insérer la méthode de conservation
    Broche et pince
  • Insérer le style
    TNMA
  • Qualité du fabricant
    I55
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C5/C6
  • Forme
    Triangle

Aperçu

Description du fabricant
78231016 78231016 TNMA438 I55 CARBURE TU
  • Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good