Motion
78231305
SPG433 Grade I22 Carbide Turning Insert - Uncoated, 90° Square, 1/2" Inscr Circle, 3/16" Thick, 3/64" Corner Radius
N° D’ARTICLE MI11763942
N° MFR78231305
Prix15.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SPG433 Grade I22 Carbide Turning Insert - Uncoated, 90° Square, 1/2" Inscr Circle, 3/16" Thick, 3/64" Corner Radius
N° D’ARTICLE MI11763942
N° MFR78231305

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix15.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    3/64 po
  • Angle inclus
    90 °
  • Cercle inscrit
    1/2 po
  • Taille d’insertion
    433
  • Angle de décharge
    11
  • Épaisseur
    3/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Insérer la méthode de conservation
    Pince
  • Insérer le style
    SPG
  • Qualité du fabricant
    I22
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C2
  • Forme
    Carré

Aperçu

Description du fabricant
78231305 78231305 SPG433 C2/K10 INTERSTA
  • Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.