Motion
78231651
TPGH322 Grade I22 Carbide Turning Insert - Uncoated, 60° Triangle, 3/8" Inscr Circle, 1/8" Thick, 1/32" Corner Radius
N° D’ARTICLE MI11763949
N° MFR78231651
Prix13.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TPGH322 Grade I22 Carbide Turning Insert - Uncoated, 60° Triangle, 3/8" Inscr Circle, 1/8" Thick, 1/32" Corner Radius
N° D’ARTICLE MI11763949
N° MFR78231651

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1/32 po
  • Diamètre du trou
    0.1770 po
  • Angle inclus
    60 °
  • Cercle inscrit
    3/8 po
  • Taille d’insertion
    322
  • Angle de décharge
    11
  • Épaisseur
    1/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Insérer la méthode de conservation
    Vis
  • Insérer le style
    TPGH
  • Qualité du fabricant
    I22
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C2
  • Forme
    Triangle

Aperçu

Description du fabricant
78231651 78231651 TPGH322 C2/K10 INTERST.
  • Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.