Motion
78231867
SNMA322 Grade I22 Carbide Turning Insert - Uncoated, 90° Square, 3/8" Inscr Circle, 1/8" Thick, 1/32" Corner Radius
N° D’ARTICLE MI11763950
N° MFR78231867
Prix6.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SNMA322 Grade I22 Carbide Turning Insert - Uncoated, 90° Square, 3/8" Inscr Circle, 1/8" Thick, 1/32" Corner Radius
N° D’ARTICLE MI11763950
N° MFR78231867

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1/32 po
  • Diamètre du trou
    0.1500 po
  • Angle inclus
    90 °
  • Cercle inscrit
    3/8 po
  • Taille d’insertion
    322
  • Classe ISO
    SNMA322
  • Angle de décharge
    0
  • Épaisseur
    1/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Insérer la méthode de conservation
    Broche et pince
  • Insérer le style
    SNMA
  • Qualité du fabricant
    I22
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C2
  • Forme
    Carré

Aperçu

Description du fabricant
78231867 78231867 SNMA322 I22 CARBURE TU
  • Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.