Motion
78232113
TPGB211 Grade I22 Carbide Turning Insert - Uncoated, 60° Triangle, 1/4" Inscr Circle, 3/32" Thick, 1/64" Corner Radius
N° D’ARTICLE MI11763954
N° MFR78232113
Prix11.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TPGB211 Grade I22 Carbide Turning Insert - Uncoated, 60° Triangle, 1/4" Inscr Circle, 3/32" Thick, 1/64" Corner Radius
N° D’ARTICLE MI11763954
N° MFR78232113

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1/64 po
  • Diamètre du trou
    0.1180 po
  • Angle inclus
    60 °
  • Cercle inscrit
    1/4 po
  • Taille d’insertion
    211
  • Angle de décharge
    11
  • Épaisseur
    3/32 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Insérer la méthode de conservation
    Vis
  • Insérer le style
    TPGB
  • Qualité du fabricant
    I22
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C2
  • Forme
    Triangle

Aperçu

Description du fabricant
78232113 78232113 TPGB211 C2/K10 INTERST.
  • Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.