Motion
78232287
SEAN42 Grade ICP55M Carbide Milling Insert TiN Finish, 1/8" Thick, 1/2" Inscribed Circle
N° D’ARTICLE MI11763961
N° MFR78232287
Prix14.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SEAN42 Grade ICP55M Carbide Milling Insert TiN Finish, 1/8" Thick, 1/2" Inscribed Circle
N° D’ARTICLE MI11763961
N° MFR78232287

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle inclus
    90
  • Taille d’insertion
    42
  • Angle de décharge
    20.000
  • Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • Revêtement
    TiN
  • Pouce inscrit
    1/2 po
  • Insérer la main
    Neutre
  • Insérer le style
    SEAN
  • Numéro ISO
    SEAN1203FN
  • Qualité du fabricant
    ICP55M
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C5
  • Forme
    Carré

Aperçu

Description du fabricant
78232287 78232287 SEAN42AFN ICP55 INTERNES
  • Le carbure solide offre une meilleure rigidité que l’acier à haute vitesse. Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.