Motion
78232873
Insert rotatif en carbure de grade DPMT32.51 TCN55 - Fini TiN, diamant 55° cercle d’inscr 3/8 po, épaisseur 5/32 po, rayon d’angle 1/64 po
N° D’ARTICLE MI11763970
N° MFR78232873
Prix24.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert rotatif en carbure de grade DPMT32.51 TCN55 - Fini TiN, diamant 55° cercle d’inscr 3/8 po, épaisseur 5/32 po, rayon d’angle 1/64 po
N° D’ARTICLE MI11763970
N° MFR78232873

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix24.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1/64 po
  • Diamètre du trou
    0.1730 po
  • Angle inclus
    55 °
  • Cercle inscrit
    3/8 po
  • Taille d’insertion
    32.51
  • Angle de décharge
    11
  • Épaisseur
    5/32 po

Détails

  • Revêtement de finition
    TiN
  • Insérer la méthode de conservation
    Vis
  • Insérer le style
    DPMT
  • Qualité du fabricant
    TCN55
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C5
  • Forme
    Diamant

Aperçu

Description du fabricant
78232873 78232873 DPMT32.51 TCN55 INTERNES
  • Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.