Motion
78233384
SD532 Encart de fraisage au carbure de qualité P ICP55M Fini TiN, 3/16 po d’épaisseur, cercle inscrit de 5/8 po, rayon d’angle de 1/32 po
N° D’ARTICLE MI11763978
N° MFR78233384
Prix25.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SD532 Encart de fraisage au carbure de qualité P ICP55M Fini TiN, 3/16 po d’épaisseur, cercle inscrit de 5/8 po, rayon d’angle de 1/32 po
N° D’ARTICLE MI11763978
N° MFR78233384

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix25.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1/32 po
  • Diamètre du trou
    0.2170 po
  • Angle inclus
    90
  • Taille d’insertion
    532
  • Angle de décharge
    11.000
  • Épaisseur  
    3/16 po

Détails

  • brise-croustilles
    P
  • Revêtement
    TiN
  • Pouce inscrit
    5/8 po
  • Insérer le style
    SD
  • Numéro ISO
    SD532P
  • Qualité du fabricant
    ICP55M
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C5
  • Forme
    Carré

Aperçu

Description du fabricant
78233384 78233384 SD532P ICP55 INTERSTAT
  • Le carbure solide offre une meilleure rigidité que l’acier à haute vitesse. Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.