Motion
78233715
TPMT32.52 Grade ICP22 Carbide Turning Insert - Al2O3 Finish, 60° Triangle, 3/8" Inscr Circle, 5/32" Thick, 1/32" Corner Radius
N° D’ARTICLE MI11763984
N° MFR78233715
Prix25.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TPMT32.52 Grade ICP22 Carbide Turning Insert - Al2O3 Finish, 60° Triangle, 3/8" Inscr Circle, 5/32" Thick, 1/32" Corner Radius
N° D’ARTICLE MI11763984
N° MFR78233715

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix25.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1/32 po
  • Diamètre du trou
    0.1730 po
  • Angle inclus
    60 °
  • Cercle inscrit
    3/8 po
  • Taille d’insertion
    32.52
  • Angle de décharge
    11
  • Épaisseur
    5/32 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Al2O3
  • Insérer la méthode de conservation
    Vis
  • Insérer le style
    TPMT
  • Qualité du fabricant
    ICP22
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C2
  • Forme
    Triangle

Aperçu

Description du fabricant
78233715 78233715 TPMT32.52 ICP22 CARBID
  • Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.