Spécifications
Dimensions
- Rayon de coin1/64 po
- Diamètre du trou0.1100 po
- Angle inclus35 °
- Cercle inscrit1/4 po
- Taille d’insertion221
- Angle de décharge5
- Épaisseur1/8 po
Détails
- Revêtement de finitionTiN
- Insérer la méthode de conservationVis
- Insérer le styleVBMT
- Qualité du fabricantTCN55
- MatérielCarbure
- Qualité du matérielC5
- FormeDiamant
Aperçu
- Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.