Spécifications
Dimensions
- Rayon de coin1/64 po
- Diamètre du trou0.1100 po
- Angle inclus80 °
- Cercle inscrit1/4 po
- Taille d’insertion21.51
- Angle de décharge7
- Épaisseur3/32 po
Détails
- Revêtement de finitionAl2O3
- Insérer la méthode de conservationVis
- Insérer le styleCCMT
- Qualité du fabricantICP22
- MatérielCarbure
- Qualité du matérielC2
- FormeDiamant
Aperçu
- Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.