Motion
78234416
Insert de rotation en carbure RNMA43 grade I22 - Non revêtu, rond, cercle d’inscr 1/2 po, épaisseur 3/16 po
N° D’ARTICLE MI11764030
N° MFR78234416
Prix9.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de rotation en carbure RNMA43 grade I22 - Non revêtu, rond, cercle d’inscr 1/2 po, épaisseur 3/16 po
N° D’ARTICLE MI11764030
N° MFR78234416

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou
    0.2030 po
  • Cercle inscrit
    1/2 po
  • Taille d’insertion
    43
  • Angle de décharge
    0
  • Épaisseur
    3/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Insérer la méthode de conservation
    Broche et pince
  • Insérer le style
    RNMA
  • Qualité du fabricant
    I22
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C2
  • Forme
    Ronde

Aperçu

Description du fabricant
78234416 78234416 RNMA43 C2/K10 INTERSTA
  • Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.