Motion
78364932
Vis à tôle cruciforme à tête ovale no 4 , acier, 3/4 po OAL, AISI 1016, ANSI/ASME B18.6.4, ASME B18.6.3 et SAE J933, grade 1016-1024
N° D’ARTICLE MI11764135
N° MFR78364932
Prix0.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis à tôle cruciforme à tête ovale no 4 , acier, 3/4 po OAL, AISI 1016, ANSI/ASME B18.6.4, ASME B18.6.3 et SAE J933, grade 1016-1024
N° D’ARTICLE MI11764135
N° MFR78364932

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille de l’entraînement Phillips
    #1
  • Taille de la vis
    #4

Détails

  • Type de lecteur
    Phillips
  • Fixation standard
    AISI 1016; ANSI/ASME B18.6.4; ASME B18.6.3; SAE J933
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Ovale
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1016-1024
  • Type de point
    Type AB

Aperçu

Description du fabricant
78364932 78364932 4X3/4 ZP TY AB OH PHL
  • Les types de tête ovale ont des têtes ovales légèrement arrondies qui dépassent légèrement de la pièce une fois installées
  • Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
  • Les vis de type AB ont le point de positionnement aiguisé des vis de type A et la taille du filetage des vis de type B
  • Ils sont utilisés pour couper les filets dans la tôle mince.