Spécifications
Dimensions
- Longueur1-1/2 po
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Taille de la vis#12
Détails
- Type de lecteurHexagonales
- Fixation standardAISI 1016; ASME B18.6.3; ASME B18.6.4; SAE J933
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Type de têteRondelle hexagonale
- MatérielAcier
- Qualité du matériel1016-1024
- Type de pointType AB
Aperçu
- Les types d’entraînement hexagonal ont six côtés uniformes qui permettent une rotation rapide et un réglage facile
- Elles sont entraînées par des clés ou des douilles et sont idéales pour les applications à dégagement limité
- Les types de têtes de rondelle hexagonales ont une rondelle métallique à la base de la tête à six côtés qui répartit la contrainte et protège la finition de la surface de la pièce
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
- Les vis de type AB ont le point de positionnement aiguisé des vis de type A et la taille du filetage des vis de type B
- Ils sont utilisés pour couper les filets dans la tôle mince.