Motion
78462546
Écrou hexagonal droit métrique en acier fin M12x1.25 ; 19mm sur tous les méplats, 10mm de haut, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11764197
N° MFR78462546
Prix0.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou hexagonal droit métrique en acier fin M12x1.25 ; 19mm sur tous les méplats, 10mm de haut, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11764197
N° MFR78462546

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    10.00 mm
  • Taille du filetage
    M12x1.25
  • Largeur sur les talons plats
    19.00 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Fixation standard
    DIN 934 ; ISO 4032
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Classe 10
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    Fine métrique
  • Type
    Écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
78462546 78462546 M12X1.25 DIN 934 CLASSE
  • L’amende métrique est une norme ISO (Organisation internationale de normalisation) pour les pas de filetage plus fins.|L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.