Motion
78462629
Écrou hexagonal droit métrique en acier grossier M5x0.80 ; 8mm sur les méplats, 4mm de haut, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11764202
N° MFR78462629
Prix0.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou hexagonal droit métrique en acier grossier M5x0.80 ; 8mm sur les méplats, 4mm de haut, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11764202
N° MFR78462629

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    4.00 mm
  • Taille du filetage
    M5x0.80
  • Largeur sur les talons plats
    8.00 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Fixation standard
    DIN 934 ; ISO 4032
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Classe 10
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Type
    Écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
78462629 78462629 M5X.8 DIN 934 CLASSE 10
  • La mesure grossière est une norme ISO (Organisation internationale de normalisation) pour les pas de filetage plus grossiers.|L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.