Motion
78639044
TT221 Grade I55 Carbide Turning Insert - Uncoated, 60° Triangle, 1/4" Inscr Circle, 1/8" Thick, 1/64" Corner Radius
N° D’ARTICLE MI11764225
N° MFR78639044
Prix11.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TT221 Grade I55 Carbide Turning Insert - Uncoated, 60° Triangle, 1/4" Inscr Circle, 1/8" Thick, 1/64" Corner Radius
N° D’ARTICLE MI11764225
N° MFR78639044

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1/64 po
  • Diamètre du trou
    0.0906 po
  • Angle inclus
    60 °
  • Cercle inscrit
    1/4 po
  • Taille d’insertion
    221
  • Angle de décharge
    11
  • Épaisseur
    1/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Insérer la méthode de conservation
    Vis
  • Insérer le style
    TT
  • Qualité du fabricant
    I55
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C5/C6
  • Forme
    Triangle

Aperçu

Description du fabricant
78639044 78639044 TT221 I55 TOUR DE CARBURE
  • Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.