Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre5.1250 po - 129.54 mm
- Extérieur Diamètre5.5000 po - 139.70 mm
- Épaisseur0.2100 po - 3/16 po - 5.33 mm
Détails
- Numéro du tiret354
- Duromètre90 DURO O-RING
- MatérielBuna-N
- Type de produitJoints toriques
Aperçu
- Le Buna-N, également connu sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fait d’un caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes qui résiste aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole. Il est résistant aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.