Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre13.0000 po à 13 po
- Extérieur Diamètre13.5000 po à 13-1/2 po
- Épaisseur0.2750 po - 1/4 po - 6.99 mm
Détails
- Numéro du tiret455
- Duromètre90 DURO O-RING
- MatérielBuna-N
- Type de produitJoints toriques
Aperçu
- Le Buna-N, également connu sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fait d’un caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes qui résiste aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole. Il est résistant aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.