Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre0.8630 po
- Extérieur Diamètre1.0950 po
- Épaisseur0.1160 po à 0.1160 po
Détails
- Numéro du tiret911
- Duromètre90 DURO O-RING
- MatérielBuna-N
- Type de produitJoints toriques
Aperçu
- Le Buna-N, également connu sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fait d’un caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes qui résiste aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole. Il est résistant aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.