Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre1.7200 po
- Extérieur Diamètre1.9560 po
- Épaisseur0.1180 po à 0.1180 po
Détails
- Numéro du tiret924
- Duromètre90 DURO O-RING
- MatérielBuna-N
- Type de produitJoints toriques
Aperçu
- Le Buna-N, également connu sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fait d’un caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes qui résiste aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole. Il est résistant aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.