Motion
79297511
Lampe de bureau/résidentielle fluorescente Mogul de 65 watts - 2,700°Temp. couleur K, 4,300 lumens, T5, durée de vie moyenne de 10,000 heures
N° D’ARTICLE MI11764912
N° MFR79297511
Prix71.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de bureau/résidentielle fluorescente Mogul de 65 watts - 2,700°Temp. couleur K, 4,300 lumens, T5, durée de vie moyenne de 10,000 heures
N° D’ARTICLE MI11764912
N° MFR79297511

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix71.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    9-7/8 po
  • Puissance
    250.0

Détails

  • Type de base
    Mogul
  • Indice de rendu des couleurs
    85
  • Température de la couleur
    2700
  • Gradation
    Non réglable
  • Type de lampe
    T5
  • Style de lampes
    Résidentiel/bureau
  • Longévité
    10,000 heures
  • Sortie lumineuse
    4,300
  • Résistance aux chocs
    Résistant aux chocs

Aperçu

Description du fabricant
79297511 79297511 65W T4/SPIRL/27K/MOGUL
  • Les lampes fluorescentes fonctionnent à des températures plus froides et plus efficacement que les lampes à incandescence
  • Un arc électrique passe entre deux électrodes à chaque extrémité du tube en verre revêtu de phosphore
  • Lorsque l’arc se mélange aux gaz à l’intérieur, il émet une lumière fluorescente.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif