Motion
79297826
Lampe à vis moyenne pour résidence/bureau fluorescente de 18 watts - 4,100°Temp. couleur K, 1,200 lumens, T2, durée de vie moyenne de 10,000 heures
N° D’ARTICLE MI11764918
N° MFR79297826
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe à vis moyenne pour résidence/bureau fluorescente de 18 watts - 4,100°Temp. couleur K, 1,200 lumens, T2, durée de vie moyenne de 10,000 heures
N° D’ARTICLE MI11764918
N° MFR79297826
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4-1/2 po
  • Puissance
    75.0

Détails

  • Type de base
    Vis moyenne
  • Indice de rendu des couleurs
    85
  • Température de la couleur
    4100 K
  • Gradation
    Non réglable
  • Type de lampe
    T2
  • Style de lampes
    Résidentiel/bureau
  • Longévité
    10,000 heures
  • Sortie lumineuse
    1,200
  • Résistance aux chocs
    Résistant aux chocs

Aperçu

Description du fabricant
79297826 79297826 18W T2/SPIRAL/41K 3/PAQUET
  • Les lampes fluorescentes fonctionnent à des températures plus froides et plus efficacement que les lampes à incandescence
  • Un arc électrique passe entre deux électrodes à chaque extrémité du tube en verre revêtu de phosphore
  • Lorsque l’arc se mélange aux gaz à l’intérieur, il émet une lumière fluorescente.