Motion
79595567
3-1/2 po de long x 1-1/2 po de large, moraillon;Acier avec finition zinc
N° D’ARTICLE MI11765017
N° MFR79595567
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3-1/2 po de long x 1-1/2 po de large, moraillon;Acier avec finition zinc
N° D’ARTICLE MI11765017
N° MFR79595567
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du bras
    3.350
  • Longueur
    1.070
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Longueur du tampon
    1.3800
  • Longueur de la fente
    1-1/4
  • Largeur
    1.5000 po

Détails

  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Acier
  • Code PSC
    5340
  • Tolérance au diamètre de manille
    0.437
  • Type
    Hachages

Aperçu

Description du fabricant
79595567 79595567 3-1/2 PO ZINC PLTD STL S