Motion
79690673 79690673 25/32 ER32 0.742-0.781

Value Collection
79690673 79690673 25/32 ER32 0.742-0.781

25/32" ER32 ER Collet;0.0005" TIR
N° D’ARTICLE MI11765266
N° MFR79690673 79690673 25/32 ER32 0.742-0.781
Prix20.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Value Collection
79690673 79690673 25/32 ER32 0.742-0.781

25/32" ER32 ER Collet;0.0005" TIR
N° D’ARTICLE MI11765266
N° MFR79690673 79690673 25/32 ER32 0.742-0.781

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix20.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    25/32 po
  • Plage de tailles
    25/32 po

Détails

  • Série Collet
    ER32
  • Capacité maximale du collet
    0.1250 po
  • Capacité minimale du collet
    0.0856 po
  • Code PSC
    5136
  • TIR
    0.000500 po
  • Type
    Collet ER

Aperçu

Description du fabricant
79690673 79690673 25/32 ER32 0.742-0.781
  • Les collets ER sont utilisés pour maintenir les outils à tige cylindrique sans méplats. Ces collets n’ont pas de liquide de refroidissement grâce aux capacités.