Motion
79771796
Matrices hexagonales refiletées - Filetage M28x1.50 , métriques, droites, hexagonales 2 po, acier au carbone, épaisseur 1 po
N° D’ARTICLE MI11765422
N° MFR79771796
Prix26.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matrices hexagonales refiletées - Filetage M28x1.50 , métriques, droites, hexagonales 2 po, acier au carbone, épaisseur 1 po
N° D’ARTICLE MI11765422
N° MFR79771796

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix26.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    2 po
  • Épaisseur
    1 po
  • Taille du filetage
    M28x1.50

Détails

  • Matériau de la matrice
    Acier au carbone
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
79771796 79771796 M28X1.5 IMPORTATION DE CARBONE
  • L’acier au carbone est un métal doux et durable. Il est couramment utilisé dans les applications générales sur les matériaux abrasifs et non ferreux.