Spécifications
Dimensions
- Longueur totale7 po
- Diamètre de la tige3.0000 po
- Taille du carré2.2500 po
- Longueur du filetage2-3/4 po
- Taille du filetage4-8
Détails
- Revêtement de finitionLumineux
- CrochetRégulier
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de cannelures10
- Norme de filetageNPT
Aperçu
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
- Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
- L’acier au carbone est un métal doux et durable
- Il est couramment utilisé pour les applications générales sur les matériaux abrasifs, les matériaux non ferreux, les plastiques et le bois
- Le crochet régulier, aussi appelé crochet moyen, produit des copeaux plus petits dans les applications générales
- Ils sont utilisés sur une variété de métaux ferreux et non ferreux