Motion
79772570
1-11 G(BSP) Chambre de bouchon de tuyau standard britannique en acier haute vitesse à finition brillante 5 cannelures, 3-3/4 po OAL, 1-1/2 po diam. tige, 0.843 po carré
N° D’ARTICLE MI11765475
N° MFR79772570
Prix142.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1-11 G(BSP) Chambre de bouchon de tuyau standard britannique en acier haute vitesse à finition brillante 5 cannelures, 3-3/4 po OAL, 1-1/2 po diam. tige, 0.843 po carré
N° D’ARTICLE MI11765475
N° MFR79772570

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix142.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    1.1250 po
  • Taille du carré
    0.8430 po
  • Taille du filetage
    1-11 po

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Crochet
    Régulier
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    5
  • Norme de filetage
    G(BSP)

Aperçu

Description du fabricant
79772570 79772570 1-11 TUYAU BSPP HSS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon