Motion
79772596
1/4-19 G(BSP) Chambre de bouchon de tuyau standard britannique en acier haute vitesse à finition brillante 4 cannelures, 2-7/16 po OAL, 9/16 po diam. tige, 0.421 po carré
N° D’ARTICLE MI11765477
N° MFR79772596
Prix31.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4-19 G(BSP) Chambre de bouchon de tuyau standard britannique en acier haute vitesse à finition brillante 4 cannelures, 2-7/16 po OAL, 9/16 po diam. tige, 0.421 po carré
N° D’ARTICLE MI11765477
N° MFR79772596

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix31.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-7/16 po
  • Diamètre de la tige
    0.5625 po
  • Taille du carré
    0.4210 po
  • Taille du filetage
    1/4 po à 19 po

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Crochet
    Régulier
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Norme de filetage
    G(BSP)

Aperçu

Description du fabricant
79772596 79772596 1/4-19 TUYAU BSPP HSS T