Motion
80079064
5/16-18, fini plaqué zinc, boulon à œil forgé en acier forgé - Longueur de filetage de 2-1/2 po, DI 5/8 po x DI 1-1/4 po, Longueur de tige 4-1/4 po
N° D’ARTICLE MI11765519
N° MFR80079064
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/16-18, fini plaqué zinc, boulon à œil forgé en acier forgé - Longueur de filetage de 2-1/2 po, DI 5/8 po x DI 1-1/4 po, Longueur de tige 4-1/4 po
N° D’ARTICLE MI11765519
N° MFR80079064
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’œil
    5/8 po
  • Diamètre extérieur de l’œil
    1-1/4 po
  • Longueur totale
    5-1/2 po
  • Longueur de la tige
    4-1/4 po
  • Longueur du filetage
    2-1/2 po
  • Taille du filetage
    5/16-18

Détails

  • Type de fixation
    Boulon
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier forgé
  • Types de produits
    Forgé

Aperçu

Description du fabricant
RONDELLE 80079064 80079064 5/16-18X4 PO 1/4
  • L’acier forgé offre une résistance supplémentaire aux chocs et à l’usure.